Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Reifen F120-FRAS

  • ERIKS:11423174
  • Hersteller:033J0068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

118,94 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
FRAS
Typ
Flexibles Element
Grösse
120
Material
CR
Nenndrehmoment
1330 Nm
A
314 mm
M
14.5 mm
Alternativen
Product Image

FFX F 120-FRAS

  • ERIKS:15093224

205,68 €/ Stückexkl. MwSt

244,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Nabe F120 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853456
  • Manufacturer:033J0301

195,13 €/ Stückexkl. MwSt

232,20 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

195,13 €/ Stückexkl. MwSt

232,20 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

195,13 €/ Stückexkl. MwSt

232,20 €inkl. MwSt

100 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026