195,13 €/ Stückexkl. MwSt
232,20 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 25-75 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Nabenlänge | 51 mm |
Drehmomentbereich | 1330-3549 Nm |
Nenndrehmoment | 1330 Nm |
Max. Drehmoment | 3,547 Nm |
Außendurchmesser | 264 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 3020 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Anzahl Bolzen | 6 mm |
Version | H |
Grösse | 120 |
C | 264 mm |
D | 140 mm |
E | 51 mm |
F | 67 mm |
G | 16 mm |
J | 55 mm |
L | 65.5 mm |
M | 14.5 mm |
99,95 €/ Stückexkl. MwSt
118,94 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.202658,76 €/ Stückexkl. MwSt
69,92 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026