Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Rollgabelschlüssel 8073 12" Mo...
BAHCO Rollgabelschlüssel 8073 12" Moersleutel tbv werken op hoogte
ERIKS:
13537304
Hersteller:
TAH8073
Nicht umkehrbare Backen
Kopf mit schmalem Design
Griffe der Serie 80
Hochlegierter Qualitätsstahl in einteiliger Ausführung geschmiedet
Wahlweise verchromte oder phosphatierte Ausführung
Gemäß DROPS Best Practice
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 und BS 6333
Geeignet für Arbeiten in der Höhe
Dauerhaft angebrachter Schnellverschluss aus Edelstahl für eine gute ergonomische Haltung und volle Funktionalität
Farbige Platte mit maximalem Gewicht zur Anpassung an das Sicherheitsband
Kopf kombiniert ein schmales Design für besseren Zugang mit Stärke für beste Leistung
Nicht umkehrbare Backen zur Verhinderung des Herunterfallens
Laserskala in mm für Voreinstellung und genaue Messungen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
BAHCO
Alle Varianten anzeigen
Anmelden