Eriks
BAHCO

Schraubenschlüssel mit Schnellspanner Typ TAH80

  • Nicht umkehrbare Backen
  • Kopf mit schmalem Design
  • Griffe der Serie 80
  • Hochlegierter Qualitätsstahl in einteiliger Ausführung geschmiedet
  • Wahlweise verchromte oder phosphatierte Ausführung
  • Gemäß DROPS Best Practice
  • Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 und BS 6333
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Dauerhaft angebrachter Schnellverschluss aus Edelstahl für eine gute ergonomische Haltung und volle Funktionalität
  • Farbige Platte mit maximalem Gewicht zur Anpassung an das Sicherheitsband
  • Kopf kombiniert ein schmales Design für besseren Zugang mit Stärke für beste Leistung
  • Nicht umkehrbare Backen zur Verhinderung des Herunterfallens
  • Laserskala in mm für Voreinstellung und genaue Messungen
Image 1
5 of Schraubenschlüssel mit Schnellspanner Typ TAH80
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt