Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Elektrosägen
Elektrosägen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
BOSCH
7
HIKOKI
6
MAKITA
2
METABO
33
RIDGID
1
Hub [mm]
18
1
22
2
26
1
28
1
Schnitttiefe [mm]
140
1
Nennleistungsaufnahme [W]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
49
Produkte angezeigt für
Elektrosägen
METABO Tauchkreissäge KT 66 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340 (601166500)
ERIKS
:
14674383
Manufacturer:
601166500
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL 18V; metaBOX 145 L (601502840)
ERIKS
:
14595698
Manufacturer:
601502840
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Kappsäge KS 216 M Lasercut
ERIKS
:
12678157
Manufacturer:
619216000
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
METABO Kappsäge KGSV 216 M (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit Zugfunktion (619261000)
ERIKS
:
12687891
Manufacturer:
619261000
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
METABO Kappsäge KS 305 M (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (619003000)
ERIKS
:
13366041
Manufacturer:
619003000
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
BOSCH Kreissäge GKS 85 G im Karton
ERIKS
:
12215995
Manufacturer:
0 601 57A 900
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH Kreissäge GKS 18V-57 G body
ERIKS
:
13014549
Manufacturer:
0 601 6A2 101
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Säbelsäge SSEP 1400 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (606178500)
ERIKS
:
12747912
Manufacturer:
606178500
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
BOSCH Kreissäge GKS 190 1400w
ERIKS
:
11858926
Manufacturer:
0 601 623 000
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Kappsäge KGS 315 Plus (220-240 V / 50 Hz); Karton; mit Zugfunktion (103150000)
ERIKS
:
12147647
Manufacturer:
0103150000
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns
BOSCH Stichsäge GST 150 BCE Koffer
ERIKS
:
12033396
Manufacturer:
0 601 513 000
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Tauch- und Handkreissäge KSE 55 Vario Plus
ERIKS
:
12678154
Manufacturer:
601204700
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
METABO Stichsäge STE 140
ERIKS
:
12411310
Manufacturer:
601401500
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Schnitttiefe:
140 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
METABO Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT 18V; metaBOX 165 L (602258840)
ERIKS
:
14485375
Manufacturer:
602258840
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH Säbelsägen GSA 18 V-LI C Body L-Boxx
ERIKS
:
12934867
Manufacturer:
0 601 6A5 001
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
BOSCH Stichsäge GST 160 CE 5 stück accessoires set L-BOXX
ERIKS
:
12558640
Manufacturer:
0 601 517 000
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Hub:
26 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
RIDGID 26641 590l 230v dr0ogzaagmachine
ERIKS
:
23084007
Manufacturer:
26641
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Leerlaufdrehzahl:
1,300 rpm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HIKOKI TRENNSÄGEMASCHINE C8FSEUAZ .
ERIKS
:
14376174
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Säbelsäge SSE 1100 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (606177500)
ERIKS
:
12747911
Manufacturer:
606177500
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Hub:
28 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
BOSCH Säbelsägen GSA 18 V-LI Body L-Boxx
ERIKS
:
12473319
Manufacturer:
0 601 64J 007
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
METABO Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT 18V; Karton (601616850)
ERIKS
:
14606502
Manufacturer:
601616850
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Stichsäge STA 18 LTX 100 body
ERIKS
:
13385939
Manufacturer:
601002840
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
METABO Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 18V; metaBOX 340 (601857840)
ERIKS
:
13360169
Manufacturer:
601857840
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
METABO Kreissäge KS 18 LTX 57
ERIKS
:
13360168
Manufacturer:
601857700
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
METABO Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602266500)
ERIKS
:
13228465
Manufacturer:
602266500
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
von 2
Anmelden