Eriks
METABO

METABO Kappsäge KGS 315 Plus (220-240 V / 50 Hz); Karton; mit Zugfunktion (103150000)

  • ERIKS:12147647
  • Hersteller:0103150000
Image 1
Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, ßbergangsstück 35/58 mm
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO