Eriks

Kohlenstoffstahlflansche

  • 1
  • 1
  • 3
  • 25
47 Produkte angezeigt für Kohlenstoffstahlflansche
Product Image

Gewindeflansch Stahl Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Innengewinde (BSPP) 1"

  • ERIKS:10043087
  • Druckstufe Flansch:PN40
  • Nennweite:DN25
  • Gewindeanschluss:1"

15,10 €/ Stückexkl. MwSt

17,97 €inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Gewindeflansch Stahl Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Innengewinde (BSPP) 2"

  • ERIKS:10043090
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN50
  • Gewindeanschluss:2"

23,90 €/ Stückexkl. MwSt

28,44 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Stahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN50

  • ERIKS:11262565
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN50

18,55 €/ Stückexkl. MwSt

22,07 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch stahl EN 1092/11 PN25/40 DN25

  • ERIKS:10042920
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Anschweistyp:Volldurchschweißung, Einlagige Schweißnaht

58,30 €/ Stückexkl. MwSt

69,38 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Stahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN125

  • ERIKS:11304267
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN125

51,25 €/ Stückexkl. MwSt

60,99 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Gewindeflansch Stahl Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN80 Innengewinde (BSPP) 3"

  • ERIKS:10043092
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN80
  • Gewindeanschluss:3"

41,70 €/ Stückexkl. MwSt

49,62 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Stahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN150

  • ERIKS:11304268
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN150

57,75 €/ Stückexkl. MwSt

68,72 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

95,70 €/ Stückexkl. MwSt

113,88 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Gewindeflansch Stahl Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN50 Innengewinde (BSPP) 2"

  • ERIKS:11412995
  • Druckstufe Flansch:PN40
  • Nennweite:DN50
  • Gewindeanschluss:2"

43,40 €/ Stückexkl. MwSt

51,65 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch stahl EN 1092/11 PN25/40 DN40

  • ERIKS:10042918
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht, Volldurchschweißung

46,30 €/ Stückexkl. MwSt

55,10 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Stahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN65

  • ERIKS:11304269
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN65

25,65 €/ Stückexkl. MwSt

30,52 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Stahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN80

  • ERIKS:11304270
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN80

26,80 €/ Stückexkl. MwSt

31,89 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch stahl EN 1092/11 PN25/40 DN80

  • ERIKS:10042915
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Anschweistyp:Volldurchschweißung, Einlagige Schweißnaht

107,50 €/ Stückexkl. MwSt

127,93 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Stahl Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN25

  • ERIKS:11262563
  • Druckstufe Flansch:PN40
  • Nennweite:DN25

12,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,76 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

33,20 €/ Stückexkl. MwSt

39,51 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Weld fl flat st EN1092/01 PN16 DN150 Staal zwart

  • ERIKS:13338736
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

53,00 €/ Stückexkl. MwSt

63,07 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Weld neck fl 316 EN1092-1/01 PN16 DN80

  • ERIKS:13526346
  • Anschweistyp:Volldurchschweißung

66,25 €/ Stückexkl. MwSt

78,84 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Weld neck fl 316 EN1092-1/01 PN16 DN50

  • ERIKS:13352893
  • Anschweistyp:Volldurchschweißung

63,75 €/ Stückexkl. MwSt

75,86 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch AISI316/L EN1092/11 PN16 DN50

  • ERIKS:12081223
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Material:AISI 316
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

42,70 €/ Stückexkl. MwSt

50,81 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch AISI316/L EN1092/11 PN40 DN32

  • ERIKS:12081214
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Material:AISI 316
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

31,40 €/ Stückexkl. MwSt

37,37 €inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch AISI316/L EN1092/11 PN16 DN100

  • ERIKS:12081226
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Material:AISI 316
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

86,25 €/ Stückexkl. MwSt

102,64 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

77,00 €/ Stückexkl. MwSt

91,63 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

55,30 €/ Stückexkl. MwSt

65,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch stahl EN 1092/11 PN25/40 DN50

  • ERIKS:10042917
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht, Volldurchschweißung

53,90 €/ Stückexkl. MwSt

64,14 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Vorschweißflansch stahl EN 1092/11 PN25/40 DN15

  • ERIKS:10042913
  • Norm:EN 1092-1/11
  • Anschweistyp:Volldurchschweißung, Einlagige Schweißnaht

29,00 €/ Stückexkl. MwSt

34,51 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026