31,40 €/ Stückexkl. MwSt
37,37 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | GMV-FF-C-EN11-PN40 |
Norm | EN 1092-1/11 |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 42.4 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.6 mm |
Anschlusstyp | Flansch |
Schlaucharmatur Typ | Festflansch |
Anschlussarmatur | EN1092-1 Type 11 PN40 |
Größe Anschlussarmatur | DN32 |
Temperaturbereich | von -200 bis 580 °C |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |