Eriks

Schlauchmontagezubehör

  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1
8 Produkte angezeigt für Schlauchmontagezubehör
Product Image

Kupplung Bauer Stahl Flansch S73 76 PN16 DN80

  • ERIKS:12618325
  • Form:
  • Typ:S73
  • Material:Stahl, verzinkt

97,50 €/ Stückexkl. MwSt

116,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

20,25 €/ Stückexkl. MwSt

24,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl Buchse (W) S3 108

  • ERIKS:11105865
  • Form:Becher ohne Knebelring
  • Typ:S3
  • Material:Stahl, verzinkt

8,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

Kupplung Bauer schwarz (W) S3 89

  • ERIKS:12618234
  • Form:Becher ohne Knebelring
  • Typ:S3
  • Material:Kohlenstoffstahl

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

Kupplung Bauer Edelstahl Buchse SR3 133

  • ERIKS:12618407
  • Material:AISI 316
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht
  • Außendurchmesser der Anschweißspitze:139 mm

124,00 €/ Stückexkl. MwSt

147,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x2

  • ERIKS:12618343
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPT
  • Größe Anschlussarmatur:2"

56,50 €/ Stückexkl. MwSt

67,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl (W) S75 108x3

  • ERIKS:12618344
  • Schlaucharmatur Typ:Außengewinde
  • Anschlussarmatur:BSPT
  • Größe Anschlussarmatur:3"

56,50 €/ Stückexkl. MwSt

67,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Kupplung Bauer Stahl Flansch S70 76 PN16 DN80

  • ERIKS:12618320
  • Form:
  • Typ:S70
  • Material:Stahl, verzinkt

118,00 €/ Stückexkl. MwSt

140,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026