Eriks

Kupplung Bauer Edelstahl Buchse SR3 133

  • ERIKS:12618407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,00 €/ Stückexkl. MwSt

147,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
SR3
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
139 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Bauer
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
133 mm
Material Dichtung
SBR
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
12 bar