Eriks

Stifte

  • 26
  • 7
  • 8
  • 4
  • 8
  • 48
  • 846
  • 122
  • 28
  • 4
  • 30
  • 24
  • 85
1088 Produkte angezeigt für Stifte
Product Image

DIN7 staal 5x12 cilindrische pen klasse m6

  • ERIKS:23692583
  • Material:Automatenstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Durchmesser:5 mm

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Spiral-Spannstift DIN 7343 3x24 Edelstahl

  • ERIKS:23266018
  • Manufacturer:51430030024
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:3 mm
  • Länge:24 mm

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1380 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Edelstahl A2 8,8x800

  • ERIKS:23725557
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

2,95 €/ Stückexkl. MwSt

3,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Stahl elektrolytisch verzinkt 3,2X50MM

  • ERIKS:23698888
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Durchmesser:3.2 mm

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

2500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Spiral-Spannstift DIN 7343 3x16 Edelstahl

  • ERIKS:23266014
  • Manufacturer:51430030016
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:3 mm
  • Länge:16 mm

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A4 3x6

  • ERIKS:23725062
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7343 RVS A2 5x30 /500 spiraalspanbus standaard uitvoering

  • ERIKS:23730460
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:5 mm
  • Länge:30 mm

0,80 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

Spannstift (schwer) DIN 1481 3x16 Edelstahl

  • ERIKS:24001882
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:3 mm
  • Länge:16 mm

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 1,5x14

  • ERIKS:23724864
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 8x300

  • ERIKS:23724975
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,88 €/ Stückexkl. MwSt

1,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A4 12x60

  • ERIKS:23725022
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

6,80 €/ Stückexkl. MwSt

8,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

Spannstift (schwer) DIN 1481 10x40 Edelstahl

  • ERIKS:23265969
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:10 mm
  • Länge:40 mm

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

Spannstift (schwer) DIN 1481 5x50 Edelstahl

  • ERIKS:23265945
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:5 mm
  • Länge:50 mm

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN1481 RVS A2 3x8 /1000 spanbus zware uitvoering

  • ERIKS:24039932
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:3 mm
  • Länge:8 mm

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN1481 RVS A2 3x18 /1000 spanbus zware uitvoering

  • ERIKS:24039935
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:3 mm
  • Länge:18 mm

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

Spannstift (schwer) DIN 1481 4x14 Edelstahl

  • ERIKS:23265928
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:14 mm

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN1475 staal 6x50 /100 gaffel kerfpen

  • ERIKS:23689545
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:6 mm
  • Länge:50 mm

1,91 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 5x20 /100 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689467
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:5 mm
  • Länge:20 mm

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN1481 RVS A2 8x36 /250 spanbus zware uitvoering

  • ERIKS:11747292
  • Material:Edelstahl
  • Durchmesser:8 mm
  • Länge:36 mm

0,68 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7 RVS A1 16x40 /25 cilindrische pen klasse m6

  • ERIKS:23724875
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN94 / ISO1234 Splint Stahl elektrolytisch verzinkt 4X32MM

  • ERIKS:23698896
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Durchmesser:4 mm

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 4x30

  • ERIKS:23724926
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7979d staal 10x60 cilindrische pen met binnendraad

  • ERIKS:23693384
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Gehärtet
  • Durchmesser:10 mm

4,20 €/ Stückexkl. MwSt

5,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

DIN7979d staal 10x24 cilindrische pen met binnendraad

  • ERIKS:23693377
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:Gehärtet
  • Durchmesser:10 mm

2,95 €/ Stückexkl. MwSt

3,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026