Eriks

Zylinderstifte und Passstifte

  • 8
  • 4
  • 8
  • 8
  • 3
  • 48
  • 381
  • 8
  • 19
  • 28
  • 19
  • 44
469 Produkte angezeigt für Zylinderstifte und Passstifte
Product Image

DIN7 staal 5x12 cilindrische pen klasse m6

  • ERIKS:23692583
  • Material:Automatenstahl
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
  • Durchmesser:5 mm

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A4 3x6

  • ERIKS:23725062
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 1,5x14

  • ERIKS:23724864
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 8x300

  • ERIKS:23724975
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,88 €/ Stückexkl. MwSt

1,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A4 12x60

  • ERIKS:23725022
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

6,80 €/ Stückexkl. MwSt

8,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1475 staal 6x50 /100 gaffel kerfpen

  • ERIKS:23689545
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:6 mm
  • Länge:50 mm

1,91 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 5x20 /100 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689467
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:5 mm
  • Länge:20 mm

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN7 RVS A1 16x40 /25 cilindrische pen klasse m6

  • ERIKS:23724875
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A1
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 2x10 /250 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689356
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:2 mm
  • Länge:10 mm

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 4x20 /100 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689379
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:20 mm

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 3x30 /100 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689374
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:3 mm
  • Länge:30 mm

0,65 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 5x36 /100 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689391
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:5 mm
  • Länge:36 mm

0,99 €/ Stückexkl. MwSt

1,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 8x20 /100 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689406
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:8 mm
  • Länge:20 mm

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 4x16 /100 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689378
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:16 mm

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 4x10 /100 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689376
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:10 mm

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1472 staal 1,5x10 /250 doorsteek kerfpen

  • ERIKS:23689350
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:1.5 mm
  • Länge:12 mm

0,43 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,63 €/ Stückexkl. MwSt

0,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,92 €/ Stückexkl. MwSt

1,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 2,5x12 /250 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689444
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:2.5 mm
  • Länge:12 mm

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 4x20 /100 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689459
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:20 mm

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 1,5x6 /250 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689431
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:1.5 mm
  • Länge:6 mm

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 6x40 /100 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689479
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:6 mm
  • Länge:40 mm

1,95 €/ Stückexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 2x8 /250 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689437
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:2 mm
  • Länge:8 mm

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 4x12 /100 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689457
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:12 mm

0,50 €/ Stückexkl. MwSt

0,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN1474 staal 4x8 /100 insteekkerfpen

  • ERIKS:23689455
  • Material:Automatenstahl
  • Durchmesser:4 mm
  • Länge:8 mm

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026