Eriks

Gewindebolzen

  • 24
  • 58
  • 16
  • 16
  • 49
  • 2
103 Produkte angezeigt für Gewindebolzen
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 5/8" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221557
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1/2" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221556
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 3/4" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221558
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 7/8" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221559
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221560
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1.5/8" 4 ZPYP

  • ERIKS:13221565
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 5/8"x145

  • ERIKS:13204264
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:5/8" in

2,72 €/ Stückexkl. MwSt

3,24 €inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 1/2"x95

  • ERIKS:13204245
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:1/2" in

1,42 €/ Stückexkl. MwSt

1,69 €inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 5/8"x90

  • ERIKS:13204270
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:5/8" in

1,88 €/ Stückexkl. MwSt

2,24 €inkl. MwSt

684 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 5/8"x95

  • ERIKS:13204271
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:5/8" in

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,45 €inkl. MwSt

1434 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 1"x270

  • ERIKS:13204215
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:1" in

11,70 €/ Stückexkl. MwSt

13,92 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 1"x275

  • ERIKS:13204216
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:1" in

12,20 €/ Stückexkl. MwSt

14,52 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 5/8"x110

  • ERIKS:13204259
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:5/8" in
Nicht im Onlineshop erhältlich
415 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 1/2"x110

  • ERIKS:13204236
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:1/2" in

1,42 €/ Stückexkl. MwSt

1,69 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 7/8"x195

  • ERIKS:13204285
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:7/8" in

7,05 €/ Stückexkl. MwSt

8,39 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 7/8"x240

  • ERIKS:13204291
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:7/8" in
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 7/8"x210

  • ERIKS:13204571
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:7/8" in

7,75 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 7/8"x215

  • ERIKS:13204574
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:7/8" in

12,90 €/ Stückexkl. MwSt

15,35 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 7/8"x100

  • ERIKS:13204576
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:7/8" in
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 1/2"x60

  • ERIKS:13204238
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:A193 B7 / A194 2H
  • Gewindegröße:1/2" in

1,08 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 M30 3 ZPYP

  • ERIKS:13221686
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 M27 3 ZPYP

  • ERIKS:13221685
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Kontaktieren Sie uns