Eriks
LSFE

LSFE Studbolt mit zwei Muttern A193 B7/A194 2H 7/8"x240

  • ERIKS:13204291
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LSFE
Material
Stahl
Werkstoffqualität
A193 B7 / A194 2H
Gewindegröße
7/8" in
Länge
240 mm
Länge
9.1/2" in
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeart
UNC
Ähnliche Produkte
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE LOCTITE 243 BO 50ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:10020534
  • Manufacturer:1335884
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:23168361
  • Manufacturer:1714937

22,73 €/ Stückexkl. MwSt

27,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026