Eriks

Services de lubrifiants Shell

Comment gérer de manière efficace vos besoins en lubrifiants ? Simplifiez les contrôles, les intervalles de maintenance et les analyses – nous disposons de services qui facilitent ces tâches. Informez-vous ici et profitez de notre savoir-faire.


Video poster
Service de lubrification avec TankDirect

TankDirect

Avec TankDirect, nous livrons l'huile sur des itinéraires de transport efficaces.

Le ravitaillement direct depuis le camion permet de gagner du temps, de l'espace et de réduire les risques de pollution. Prêt pour un ravitaillement optimisé et plus écologique ?

La surveillance de l’état

Ce service a pour but de surveiller l'état du remplissage d'huile et de la machine. Vous augmentez ainsi la fiabilité de vos installations et réduisez les coûts de maintenance. LubeAnalyst vous aide à identifier de façon précoce des risques de dysfonctionnement. Vous économisez ainsi de l'argent et du temps pour la maintenance et évitez de possibles arrêts de production dus à des défauts de machine. Il existe des tests pour de nombreuses applications.

Formation sur les lubrifiants

Le graissage joue un rôle décisif pour l'allongement de l'état de fonctionnement de machines et de véhicules, et pour la prévention de défaillances. La bonne application de lubrifiants peut être un avantage concurrentiel. Nous offrons de nombreuses formations pour soutenir votre équipe dans ses tâches. Cette formation peut avoir lieu chez nous, à Dübendorf, ou bien chez vous. Elle porte sur les bases de la tribologie, des formations produit spécifiques, sur LubeAnalyst et sur l'établissement de plans de graissage.

Logo – Shell LubeMatch – Global

Trouver facilement l’huile adéquate

La bonne huile pour le bon véhicule: Cela est important pour la protection optimale et une haute performance du moteur. Et si, dans l'atelier, il vous arrive de ne pas pouvoir déterminer la bonne huile pour un véhicule, vous trouverez facilement la réponse avec LubeMatch, le moteur de recherche en ligne pour les lubrifiants, qui vous permet d'accéder aux grandes compétences de Shell et d'obtenir des recommandations professionnelles sur les lubrifiants.

Shell LubeMatch

Appareils et installations pour la manutention des lubrifiants

Nos unités de filtration mobiles sont prévues pour l'entretien d'huile d'installations hydrauliques. Elles peuvent transvaser ou filtrer un liquide hydraulique impur. Il est possible de filtrer ou de transporter des huiles d'une viscosité allant d'ISO VG 10 à ISO VG 320 avec un débit de 80 l/min ou de 15 l/min. Louez ce système de filtration et adressez-vous à nos experts pour obtenir des conseils. Vous pouvez nous demander des informations sur tout le matériel nécessaire et sur le transport.

Gestion des lubrifiants avec système

Difficile de faire plus direct – avec TankDirect, nous approvisionnons les citernes mises à disposition. Les avantages résident dans un remplissage direct et efficace de la citerne à partir du camion. Le marquage clair des citernes exclut un risque de confusion des produits. Vous n'avez plus besoin de procéder à une élimination et à un stockage fastidieux des contenants vides, ni de gérer des fûts individuels, ce qui est un autre avantage. La quantité distribuée est enregistrée de façon exacte avec le compteur. TankDirect vous permet d'économiser de l'espace, de l'argent et du temps.

Surveillance permanente à l’aide de capteurs

Ce service comprend une surveillance permanente de vos réservoirs d’huile à l’aide de capteurs. Cela vous permet de contrôler à tout moment les niveaux de remplissage et vous serez automatiquement informé si le niveau minimal réglable individuellement est atteint. Si vous le souhaitez, les huiles nécessaires peuvent être commandées automatiquement et livrées par Maagtechnic. Les fastidieux contrôles de niveaux et les vérifications des stocks font ainsi partie du passé.

Élimination des lubrifiants dans les règles de l'art

Qu'il s'agisse d'huiles usagées, de graisses, d'émulsions, d'antigel, de liquide de frein ou de récipients vides, nous éliminons tout de manière professionnelle et efficace. Notre partenaire, Chiresa AG de Turgi, se fera un plaisir de prendre votre commande. L'enlèvement s'effectue dans les cinq jours. Optimisez ainsi votre espace de stockage et profitez du service d'une élimination simple.