Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 50 vert PN10 acier coulé 'A' DN250

  • ERIKS:10040294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

817.00 CHF/ Unitéhors TVA

883.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

817.00 CHF

-

3+

785.00 CHF

3.92%

5+

738.00 CHF

9.67%

10+

693.50 CHF

15.12%

15+

652.00 CHF

20.20%

23+

639.00 CHF

21.79%

35+

626.00 CHF

23.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WILLBRANDT
Type
50
Diamètre nominale
DN250
Classe de pression de la bride
PN10
Détection de mouvemant axial +
30 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
12 °
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Vert
Type
50
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
CSM (Hypalon)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
CR (Néoprène)
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
130 mm