Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Compensateur 49 noir PN16 acier coulé 'A' DN65

  • ERIKS:10040242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

245.00 CHF/ Unitéhors TVA

264.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

245.00 CHF

-

3+

235.50 CHF

3.88%

5+

221.50 CHF

9.59%

10+

208.50 CHF

14.90%

15+

196.00 CHF

20.00%

23+

192.00 CHF

21.63%

35+

188.00 CHF

23.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WILLBRANDT
Type
49
Diamètre nominale
DN65
Classe de pression de la bride
PN16
Détection de mouvemant axial +
20 mm
Détection de mouvemant axial -
30 mm
Détection de mouvemant latérale +/-
30 mm
Détection de mouvemant angulaire +/-
7 °
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Code de couleur
Noir
Type
49
Matière de la bride
Acier galvanisé
Matériau de la paroi intérieur du soufflet
IIR (Butyl)
Matériau d'insert
PA (nylon)
Matériau de la paroi extérieur du soufflet
EPDM
Norme d'Exécution
A
Exécution avec limiteur de mouvement
Non
Longueur totale
100 mm