524.00 CHF/ Unitéhors TVA
566.44 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WIKA |
Série | S11 |
Type | 30009 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 10 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 0.5 % |
Niveau de précision BFSL | 0.2 % |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Raccord | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Elément de mesure | Couches minces |
Type de membrane | En avant |
Avec affichage | Non |
Tension d'alimentation | 10 - 30V DC |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Joint | NBR |
Matériau de la sonde | Acier inoxydable 316Ti |
Pression max. | 35 bar |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Approbations | Sans |
Température du fluide | De -30 à 100 °C °C |
Température ambiante | De -20 °C à 80 °C °C |
G | 1/2" |
B | 48 mm |
c | 27 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 25 mm |
SW | 27 mm |