Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30009 Série: S11 Acier inoxydable Plage de mesure 0 - 0,25 bar Signal de sortie 4 - 20 mA 1" BSPP

  • ERIKS:12725710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

525.50 CHF/ Unitéhors TVA

568.07 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WIKA
Série
S11
Type
30009
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 0.25
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.5 %
Niveau de précision BFSL
0.2 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1" BSP
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
En avant
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
10 - 30V DC
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316Ti
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316Ti
Pression max.
2 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Approbations
Sans
Température du fluide
De -30 à 100 °C °C
Température ambiante
De -20 °C à 80 °C °C
G
1"
B
48 mm
c
27 mm
L1
30 mm
L2
54 mm
L3
25 mm
SW
36 mm