378.50 CHF/ Unitéhors TVA
409.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WIKA |
Série | PSD |
Type | 30037 |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 0 jusqu'à 2.5 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Pression max. | 5 bar |
Raccordement au process | Fileté (BSPP) |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du capteur | Acier inoxydable 316L |
Joint | NBR |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Type de contact | 2x transistor PNP sortie |
Fonction de commutation | 1 x NO ou 1 x NC programmable |
Capacité de coupure | Maximum 250 mA |
Tension d'alimentation | 15 - 35V CC |
Raccordement électrique | Fiche à 4 pôles M12 x 1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65/IP67 |
Affichage | Led 4 caractères |
Matériau d'exposition | ABS - PC |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |