Eriks
WIKA

WIKA Manomètre numérique Type: 11448 Série: CPG500 Acier inoxydable/NBR Plage de mesure -1 - 20 bar 1/4"BSPP

  • ERIKS:14913008
Image 1
Ajouter à la liste

721.00 CHF/ Unitéhors TVA

779.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WIKA
Série
CPG500
Type
11448
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 20
Unité de pression
bar
Classe de précision
0.25 % ± 1 digit
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSP
Norme du raccordement taraudé
EN 837
Avec affichage
Oui
Tension d'alimentation
2 x 1.5V AA batterie
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable
Matériau d'exposition
PE
Pression max.
40 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De -20 °C à 80 °C °C
Température ambiante
De -20 °C à 60 °C °C