






178.50 CHF/ Unitéhors TVA
192.96 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WIKA |
Série | 232.50 |
Type | 366 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 6 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 7.8 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -40 jusqu'à 200 °C |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |
Diamètre du boîtier | R100 |
a | 15.5 mm |
b | 49.5 mm |
D | 101 mm |
h | 87 mm |
SW | 22 mm |