






104.50 CHF/ Unitéhors TVA
112.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.03.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WIKA |
Série | 233.50 |
Type | 1385 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 2.5 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" NPT |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 2.5 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |
Diamètre du boîtier | R63 |
b | 33 mm |
D | 63 mm |
h | 57 mm |
SW | 14 mm |