






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WIKA |
Série | 233.50 |
Type | 1380 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 250 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.0 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Bride frontale |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSP |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Materieau de bride de montage | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316L |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Aluminium |
Surpression max. | 325 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |
Diamètre de découpe de panneau frontal | Ø 104 mm |
Diamètre du boîtier | R100 |
b | 50 mm |
D | 101 mm |
d1 | 117 mm |
d2 | 132 mm |
d3 | 4.8 mm |
g | 83 mm |
s | 2 mm |
s2 | 6 mm |
SW | 22 mm |