

37.20 CHF/ Unitéhors TVA
40.21 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.20 CHF | - |
3+ | 28.90 CHF | 22.31% |
5+ | 26.00 CHF | 30.11% |
10+ | 23.70 CHF | 36.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WIKA |
Série | 213.53 |
Modèle | Manomètre à tube de bourdon |
Norme EN | EN 837-1 |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 16 |
Unité de pression | bar |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Non |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Plastique |
Matière du cadran | Plastique |
Surpression max. | 16 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Antidéflagrant | Non |