




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WIKA |
Série | TR10-D |
Type | 30088 |
Modèle | Capteur de température |
Tête de raccordement | Type JS |
Elément de mesure | Pt100 3 fils |
Classe de précision | Classe B IEC 60751 |
Insert de mesure | Interchangeable |
Plage de mesure | de -50 jusqu'à 250 °C |
Transmetteurs intégrés | Non |
Avec affichage | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Avec pièce d'extension | Oui |
Avec doigt de gant | Non |
Diamètre du capteur | 8 mm |
Longueur du tube de plonge | 100 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Materieau de tête de connexion | Aluminium |
Matière du capteur | Acier inoxydable 316Ti |
Raccordement électrique | Entrée de câble M16 x 1.5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Antidéflagrant | Non |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |
G | 1/2" |
a | 44 mm |
b | 10 mm |
c | 51 mm |
d | 6 mm |
e | 11 mm |
h | ≤ 55 mm |
L | 100 mm |
SW | 27 mm |