Eriks
WESA

WESA Robinets à tournant sphérique selon DIN EN 228/1 Taraudé/Taraudé 3/8"

  • ERIKS:14896481
  • Fabricant:7613288248496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8.85 CHF/ Unitéhors TVA

9.57 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.85 CHF

-

5+

6.95 CHF

21.47%

10+

6.25 CHF

29.38%

30+

5.70 CHF

35.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
606
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/8" (10)
Classe de pression
PN40
Matière de la sphère
Laiton chromé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
L
42 mm
C
21 mm
Poids
0.12 kg