10.70 CHF/ Unitéhors TVA
11.57 CHFTVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.70 CHF | - |
5+ | 8.30 CHF | 22.43% |
10+ | 7.45 CHF | 30.37% |
30+ | 6.80 CHF | 36.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 606 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Classe de pression | PN40 |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
L | 55 mm |
C | 28 mm |
Poids | 0.24 kg |