10.10 CHF/ Unitéhors TVA
10.92 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.10 CHF | - |
5+ | 7.90 CHF | 21.78% |
10+ | 7.10 CHF | 29.70% |
30+ | 6.45 CHF | 36.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 606 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Classe de pression | PN40 |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
L | 41 mm |
C | 21 mm |
Poids | 0.12 kg |