Eriks
WESA

WESA Robinets à tournant sphérique selon DIN EN 228/1 Taraudé/Taraudé 1/2"

  • ERIKS:14896482
  • Fabricant:7613288248489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Unitéhors TVA

13.62 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.60 CHF

-

5+

9.80 CHF

22.22%

10+

8.80 CHF

30.16%

30+

8.05 CHF

36.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
606
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Classe de pression
PN40
Matière de la sphère
Laiton chromé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
L
50 mm
C
25 mm
Poids
0.16 kg