Eriks
WESA

WESA Robinets à tournant sphérique selon DIN EN 228/1 Taraudé/Taraudé 1"

  • ERIKS:14896484
  • Fabricant:7613288248465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28.50 CHF/ Unitéhors TVA

30.81 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.50 CHF

-

5+

22.20 CHF

22.11%

10+

20.00 CHF

29.82%

30+

18.20 CHF

36.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
606
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Classe de pression
PN30
Matière de la sphère
Laiton chromé
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
L
67 mm
C
34 mm
Poids
0.43 kg