Eriks
WESA

WESA Robinets à tournant sphérique Mini selon DIN EN 228/1 femelle/mâle DN 5.5mm Taraudé/Fileté 1/4" IG

  • ERIKS:14894645
  • Fabricant:7613288305328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8.60 CHF/ Unitéhors TVA

9.30 CHFTVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.60 CHF

-

5+

6.75 CHF

21.51%

10+

6.05 CHF

29.65%

30+

5.55 CHF

35.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
501
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
MS 58
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C
L
39 mm
C
20 mm