18.60 CHF/ Unitéhors TVA
20.11 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.60 CHF | - |
5+ | 14.50 CHF | 22.04% |
10+ | 13.00 CHF | 30.11% |
30+ | 11.90 CHF | 36.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 501 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Pression maximum de service | 10 bar |
L | 51 mm |
C | 26 mm |