16.10 CHF/ Unitéhors TVA
17.40 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.10 CHF | - |
5+ | 15.30 CHF | 4.97% |
10+ | 14.60 CHF | 9.32% |
30+ | 14.10 CHF | 12.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 501 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
L | 45 mm |
C | 23 mm |