22.10 CHF/ Unitéhors TVA
23.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.10 CHF | - |
5+ | 17.20 CHF | 22.17% |
10+ | 15.40 CHF | 30.32% |
30+ | 14.00 CHF | 36.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 660 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Matière du siège | PTFE |
Pression maximum de service | 5 bar |
DVGW (gaz) | Oui |
Dimension hexagone | 25 mm |
L | 61 mm |
C | 30.5 mm |
Poids | 0.18 kg |