




72.70 CHF/ Unitéhors TVA
78.59 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.70 CHF | - |
5+ | 56.60 CHF | 22.15% |
10+ | 50.90 CHF | 29.99% |
30+ | 46.30 CHF | 36.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 660 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | MS 58 |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Matière du siège | PTFE |
Pression maximum de service | 5 bar |
DVGW (gaz) | Oui |
Dimension hexagone | 54 mm |
L | 108 mm |
C | 54 mm |
Poids | 1.11 kg |