35.70 CHF/ Unitéhors TVA
38.59 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.70 CHF | - |
5+ | 27.80 CHF | 22.13% |
10+ | 25.10 CHF | 29.69% |
30+ | 22.80 CHF | 36.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 9300 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | DIN 2999 |
Norme de face à face | DIN 3202 |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum de service | 64 bar |
L | 64 mm |
C | 27 mm |