Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 9300-03 Acier Acier inoxydableydable Taraudé (BSPP) 3/Taraudé 8" (10)

  • ERIKS:14894639
  • Fabricant:7613288305441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31.00 CHF/ Unitéhors TVA

33.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.00 CHF

-

5+

24.10 CHF

22.26%

10+

21.70 CHF

30.00%

30+

19.80 CHF

36.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
9300
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
DIN 2999
Norme de face à face
DIN 3202
Matière de la sphère
1.4408
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum de service
64 bar
L
54 mm
C
21 mm