Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 9300-02 Acier Acier inoxydableydable Taraudé (BSPP) 1/Taraudé 4" (8)

  • ERIKS:14894638
  • Fabricant:7613288305458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26.10 CHF/ Unitéhors TVA

28.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.10 CHF

-

5+

20.30 CHF

22.22%

10+

18.30 CHF

29.89%

30+

16.60 CHF

36.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
9300
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
DIN 2999
Norme de face à face
DIN 3202
Matière de la sphère
1.4408
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum de service
64 bar
L
54 mm
C
21 mm