Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 870-07 DVGW (gaz) 1.1/Taraudé 4" (40)

  • ERIKS:14894636
  • Fabricant:7613288305489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73.30 CHF/ Unitéhors TVA

79.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.30 CHF

-

5+

57.00 CHF

22.24%

10+

51.30 CHF

30.01%

30+

46.60 CHF

36.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
870
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1.1/4" (40)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
60 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
98 mm
C
48 mm