Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 870-04 DVGW (gaz) 1/Taraudé 2" (15)

  • ERIKS:14894633
  • Fabricant:7613288305519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27.30 CHF/ Unitéhors TVA

29.51 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.30 CHF

-

5+

21.30 CHF

21.98%

10+

19.10 CHF

30.04%

30+

17.40 CHF

36.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
870
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1/2" (15)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
60 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
61 mm
C
30 mm