Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 870-02 DVGW (gaz) 1/Taraudé 4" (8)

  • ERIKS:14894631
  • Fabricant:7613288305533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25.80 CHF/ Unitéhors TVA

27.89 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.80 CHF

-

5+

20.10 CHF

22.09%

10+

18.10 CHF

29.84%

30+

16.50 CHF

36.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
870
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1/4" (8)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
60 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
49 mm
C
26 mm