Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 850-09 DVGW (gaz) 2" (50)

  • ERIKS:14894628
  • Fabricant:7613288305564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

286.00 CHF/ Unitéhors TVA

309.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

286.00 CHF

-

5+

222.50 CHF

22.20%

10+

200.50 CHF

29.90%

30+

182.00 CHF

36.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
810/850
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
2" (50)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
134 mm
C
63 mm