Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 850-07 DVGW (gaz) 1.1/4" (40)

  • ERIKS:14894701
  • Fabricant:7613288304604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

138.00 CHF/ Unitéhors TVA

149.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138.00 CHF

-

5+

107.50 CHF

22.10%

10+

96.60 CHF

30.00%

30+

87.80 CHF

36.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
810/850
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1.1/4" (40)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
103 mm