Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 850-06 DVGW (gaz) 1" (25)

  • ERIKS:14894627
  • Fabricant:7613288305571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124.00 CHF/ Unitéhors TVA

134.04 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124.00 CHF

-

5+

96.50 CHF

22.18%

10+

86.80 CHF

30.00%

30+

78.90 CHF

36.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
810/850
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1" (25)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
89 mm
C
44 mm