Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 850-05 DVGW (gaz) 3/4" (20)

  • ERIKS:14894700
  • Fabricant:7613288304611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73.80 CHF/ Unitéhors TVA

79.78 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.80 CHF

-

5+

57.40 CHF

22.22%

10+

51.70 CHF

29.95%

30+

47.00 CHF

36.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
810/850
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
3/4" (20)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
77 mm
C
39 mm