Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 850-04 DVGW (gaz) 1/2" (15)

  • ERIKS:14894699
  • Fabricant:7613288304628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36.00 CHF/ Unitéhors TVA

38.92 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.00 CHF

-

5+

28.00 CHF

22.22%

10+

25.20 CHF

30.00%

30+

22.90 CHF

36.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
810/850
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1/2" (15)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
69 mm
C
34 mm