Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 850-03 DVGW (gaz) 3/8" (10)

  • ERIKS:14894698
  • Fabricant:7613288304635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31.20 CHF/ Unitéhors TVA

33.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.20 CHF

-

5+

24.30 CHF

22.12%

10+

21.90 CHF

29.81%

30+

19.90 CHF

36.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
810/850
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
3/8" (10)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
54 mm
C
27 mm