64.20 CHF/ Unitéhors TVA
69.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.20 CHF | - |
5+ | 49.90 CHF | 22.27% |
10+ | 44.90 CHF | 30.06% |
30+ | 40.90 CHF | 36.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | WESA |
Série | 810/850 |
Forme de construction | 2-voies |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
DVGW (gaz) | Oui |
L | 86 mm |
C | 38 mm |