Eriks
WESA

WESA Robinet à boisseau sphérique Série: 810-04 DVGW (gaz) 1/2" (15)

  • ERIKS:14894629
  • Fabricant:7613288305557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62.90 CHF/ Unitéhors TVA

67.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.90 CHF

-

5+

48.90 CHF

22.26%

10+

44.00 CHF

30.05%

30+

40.00 CHF

36.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
WESA
Série
810/850
Forme de construction
2-voies
Diamètre nominale
1/2" (15)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C
DVGW (gaz)
Oui
L
75 mm
C
34 mm